ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Μεγάλος | AE3YRN 5GVY0

ALLEGRO 9518-18 Venturi Blower, Πλαστικό, Πνευματικό, Μεγάλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YRN Πρότυπο: 9518-18Cross Ref: 5GVY0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€954.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 60 psig110 SCFM
Κατανάλωση αέρα @ 80 psig140 SCFM
Βάση Dia.14 1 / 3 "
Βασικό υλικόΧυτά αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.13 5 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Decibles @ 5 ft. @ 100 psig81 dB
Decibles @ 5 ft. @ 60 psig77 dB
Decibles @ 5 ft. @ 80 psig79 dB
Dia. Κορυφή του Χορν14 13 / 20 "
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI180 SCFM
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psig30.19
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psig38.32
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psig34.36
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου140 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 μοίρες φά
Αριθμός υποδοχής τοποθέτησης3
Επίπεδο θορύβου81
Συνολικό μήκος46 3 / 50 "
Κουλοχέρη Ντιά.1 / 2 "
Μέγεθος σύνδεσης στατικής γείωσης6 πόδια.
Στατική πίεση @ 100 psig6.2 Iwc
Στατική πίεση @ 60 psig4 Iwc
Στατική πίεση @ 80 psig5.2 Iwc
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Συνολική ροή αέρα @ 100 psig5435 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 60 psig4215 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 80 psig4810 CFM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDecibles @ 5 ft. @ 80 psigΚατανάλωση αέρα @ 60 psigΚατανάλωση αέρα @ 80 psigDia. Κορυφή του ΧορνΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psigΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Extra Small | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Χυτά αλουμίνιο€443.17
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Μικρός | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Χυτά αλουμίνιο€451.15
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi Style Pneumatic Air Blower, Πλαστικό, Μεσαίο | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Χυτά αλουμίνιο€567.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9518-18 Venturi Blower, Πλαστικό, Πνευματικό, Μεγάλο
€954.25 /μονάδα