ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi Style Pneumatic Air Blower, Πλαστικό, Μεσαίο | AE3YRM 5GVX9

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style Πνευματικός Ανεμιστήρας αέρα, Πλαστικό, Μεσαίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YRM Πρότυπο: 9518-16Cross Ref: 5GVX9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€567.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 60 psig60 SCFM
Κατανάλωση αέρα @ 80 psig80 SCFM
Βάση Dia.11 1 / 4 "
Βασικό υλικόΓραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.10 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Decibles @ 5 ft. @ 100 psig78 dB
Decibles @ 5 ft. @ 60 psig73 dB
Decibles @ 5 ft. @ 80 psig75 dB
Dia. Κορυφή του Χορν12 1 / 2 "
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI100 SCFM
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psig37
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psig42.66
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psig37.75
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου140 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 μοίρες φά
Αριθμός υποδοχής τοποθέτησης3
Επίπεδο θορύβου78
Συνολικό μήκος44 1 / 4 "
Κουλοχέρη Ντιά.4 / 10 "
Μέγεθος σύνδεσης στατικής γείωσης6 πόδια.
Στατική πίεση @ 100 psig6.5 Iwc
Στατική πίεση @ 60 psig4.2 Iwc
Στατική πίεση @ 80 psig5.6 Iwc
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Συνολική ροή αέρα @ 100 psig3700 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 60 psig2560 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 80 psig3020 CFM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDecibles @ 5 ft. @ 80 psigΚατανάλωση αέρα @ 60 psigΚατανάλωση αέρα @ 80 psigDia. Κορυφή του ΧορνΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psigΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Extra Small | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Χυτά αλουμίνιο€443.17
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Μικρός | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Χυτά αλουμίνιο€451.15
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Μεγάλος | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36πλαστικός€954.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style Πνευματικός Ανεμιστήρας αέρα, Πλαστικό, Μεσαίο
€567.17 /μονάδα