ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Μικρός | AE3YRL 5GVX8

ALLEGRO 9518-13 Φυσητήρας Venturi, Πλαστικός, Πνευματικός, Μικρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YRL Πρότυπο: 9518-13Cross Ref: 5GVX8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€451.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 60 psig30 SCFM
Κατανάλωση αέρα @ 80 psig40 SCFM
Βάση Dia.7 1 / 3 "
Βασικό υλικόΓραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6 14 / 25 "
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Decibles @ 5 ft. @ 100 psig73 dB
Decibles @ 5 ft. @ 60 psig69 dB
Decibles @ 5 ft. @ 80 psig72 dB
Dia. Κορυφή του Χορν7"
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI50 SCFM
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psig29.30
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psig37.83
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psig32.75
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου140 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 μοίρες φά
Αριθμός υποδοχής τοποθέτησης3
Επίπεδο θορύβου73
Συνολικό μήκος30 31 / 50 "
Κουλοχέρη Ντιά.4 / 10 "
Μέγεθος σύνδεσης στατικής γείωσης6 πόδια.
Στατική πίεση @ 100 psig8.8 Iwc
Στατική πίεση @ 60 psig5.8 Iwc
Στατική πίεση @ 80 psig7.5 Iwc
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Συνολική ροή αέρα @ 100 psig1465 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 60 psig1135 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 80 psig1310 CFM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDecibles @ 5 ft. @ 80 psigΚατανάλωση αέρα @ 60 psigΚατανάλωση αέρα @ 80 psigDia. Κορυφή του ΧορνΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psigΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Extra Small | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Χυτά αλουμίνιο€443.17
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi Style Pneumatic Air Blower, Πλαστικό, Μεσαίο | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Χυτά αλουμίνιο€567.17
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi Ανεμιστήρας, Πλαστικός, Πνευματικός, Μεγάλος | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36πλαστικός€954.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9518-13 Φυσητήρας Venturi, Πλαστικός, Πνευματικός, Μικρός
€451.15 /μονάδα