ALLEGRO SAFETY 9350-03 Source Pre Filter | AD2ZDQ 3WYW1

Προ φίλτρο προέλευσης ALLEGRO 9350-03

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZDQ Πρότυπο: 9350-03Cross Ref: 3WYW1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€782.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο φίλτρο προέλευσης
Χωρητικότητα μπολ2.87 ουγκιά
Υλικό μπολΨευδάργυρος, με οπτικό μετρητή Polycarbonate
Υλικό καπακιούABS
Βάθος9"
Υλικό διαφράγματοςΝιτρίλιο, Ψευδάργυρος
Τύπος διαφράγματοςΆνοιξη φορτωμένο
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο μηχανικό με φλοτέρ
Υλικό συγκράτησης στοιχείωνΑκετάλη
Τύπος στοιχείουΣωματίδια
Υλικό στοιχείου φίλτρουΠολυαιθυλένιο με σύντηξη
Διήθηση5 Micron
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2 "
Τύπος τοποθέτησηςΓρήγορη σύνδεση Hansen
Ικανότητα ροής165 CFM
Ύψος14 "
Υλικό εξογκώματοςΑκετάλη
Πολλαπλό υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Μανόμετρο Διά.2"
Εύρος μετρητή πίεσης0 έως 300 psi
Τύπος μανόμετρουΑναλογικό
Υλικό ανακουφιστικής βαλβίδαςΟρείχαλκος
Τύπος βαλβίδας ανακούφισηςΜε ελατήριο (εξωτερικό)
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΤελείωμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό ΣταντΑτσάλι
Υλικό βαλβίδωνορείχαλκος, νιτρίλιο
Τύπος βαλβίδαςΙσορροπημένος σχεδιασμός βαλβίδας
Πλάτος6 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9350-04 Source Pre Filter, 5 Micron | CE7LVG 9350-049 1 / 2 "15 "174 psi-4 βαθμ. έως 122 βαθμούς φά8"€827.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Προ φίλτρο προέλευσης ALLEGRO 9350-03
€782.81 /μονάδα