ALLEGRO SAFETY 9245-02 Παρεχόμενο σύστημα Air Shield, Εξυπηρέτηση δύο ανδρών, Full Faceshield | AF2KKV 6UNP6

ALLEGRO 9245-02 Παροχές Air Shield System, Two Men Served, Full Faceshield

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KKV Πρότυπο: 9245-02Cross Ref: 6UNP6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,677.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
Υλικό προστασίας πηγουνιούΠολυπροπυλένιο
ΕπένδυσηΚατά της ομίχλης και κατά των γρατσουνιών
CouplersΟΒΑΚ
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςΑσπίδα αέρα
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
HP3 / 4 hp
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν2
Απαιτήσεις ισχύος115V, 12A
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
ΣτυλΠαρεχόμενος αέρας
ΧαρακτηριστικάΑσπίδα αεροπορικής γραμμής
Υλικό ζελατίναςΠλαστικό από νάυλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9245-01 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, Εξυπηρέτηση 1 εργάτη, σωλήνας 50 ποδιών | AF2KKU 6UNP5 9245-011 / 4 hp1115V, 4.6A€2,381.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9245-02 Παροχές Air Shield System, Two Men Served, Full Faceshield
€5,677.27 /μονάδα