ALLEGRO SAFETY 9245-01 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, Εξυπηρέτηση 1 εργάτη, σωλήνας 50 ποδιών | AF2KKU 6UNP5

ALLEGRO SAFETY 9245-01 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, 1 εργάτης που εξυπηρετείται, σωλήνας 50 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KKU Πρότυπο: 9245-01Cross Ref: 6UNP5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,381.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
Υλικό ζώνηςΝάιλον χαμηλού προφίλ
Τύπος ζώνηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Υλικό προστασίας πηγουνιούΠολυπροπυλένιο
ΕπένδυσηΚατά της ομίχλης και κατά των γρατσουνιών
CouplersΟΒΑΚ
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςΑσπίδα αέρα
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
HP1 / 4 hp
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν1
Απαιτήσεις ισχύος115V, 4.6A
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
ΣτυλΠαρεχόμενος αέρας
ΧαρακτηριστικάΑσπίδα αεροπορικής γραμμής
Υλικό ζελατίναςΠλαστικό από νάυλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9245-02 Παρεχόμενο σύστημα Air Shield, Εξυπηρέτηση δύο ανδρών, Full Faceshield | AF2KKV 6UNP6 9245-023 / 4 hp2115V, 12A€5,677.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9245-01 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, 1 εργάτης που εξυπηρετείται, σωλήνας 50 ποδιών
€2,381.51 /μονάδα