Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Επιγονατίδα ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Gel | AG8EZQ

ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Επιγονατίδα Gel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8EZQ Μοντέλο: 6986-GEL

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιγονατίδες
Υλικό καπακιούPVC
Τύπος κλεισίματοςΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος3"
Ύψος8"
Αριθμός ιμάντων1
Υλικό μαξιλαριούSilica Gel
ΜέγεθοςΠαγκόσμιος
Μήκος λουριού15 "
Strap ΥλικόNeoprene
Πλάτος ιμάντα2"
ΣτυλΕυέλικτο
Πλάτος6 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λουριούΤύπος κλεισίματοςΧρώμαΠλάτος ιμάνταΣτυλΠλάτοςΎψοςΕίδοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort Επιγονατίδα, Universal μέγεθος, Ευέλικτο Στυλ | AC9XYQ 3LHT9 698512 3 / 4 "Γάντζος και βρόχοςΜαύρη4 3 / 4 "Ευέλικτο7 3 / 4 "9 1 / 2 "Επιγονατίδες€57.95
ALLEGRO SAFETY 7101 Επιγονατίδα, Σκληρό καουτσούκ νεοπρενίου, One Size, 1 Pair | AC9XYV 3LHU5 710122 "Γάντζος και βρόχοςΜπλε1"Σκληρό κέλυφος5"6 1 / 2 "Επιγονατίδες€20.80
ALLEGRO SAFETY 6991 Επιγονατίδα, μαλακό δέρμα | AC9XZC 3LHV7 699111 "Γάντζος και βρόχοςΚαστανό1 1 / 2 "Μαλακός8 1 / 2 "10 "Επιγονατίδες€39.90
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Επιγονατίδα, Μαλακό Nylon Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Γρήγορη απελευθέρωση πόρπηΜαύρισμα, Λευκό1 1 / 2 "Μαλακός9"11 "Επιγονατίδες€64.97
ALLEGRO SAFETY 7104 Ebow Pads Σκληρός Nylon Foam | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Γάντζος και βρόχοςΜαύρη1 1 / 2 "Σκληρό κέλυφος6 1 / 2 "9 1 / 4 "Επιθέματα Elbow€28.72
ALLEGRO SAFETY 7102-Q Επιγονατίδα, Σκληρός αφρός νάιλον, One Size, 1 Pair | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "Γρήγορη απελευθέρωση πόρπηΜαύρη1 1 / 2 "Σκληρό κέλυφος8 3 / 4 "11 "Επιγονατίδες€36.13
ALLEGRO SAFETY 6989 Επιγονατίδα μιας χρήσης | AG8EZW 6989-------Γόνατο μίας χρήσης€8.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Επιγονατίδα Gel
€57.46 /μονάδα