Ντουλάπι αποθήκευσης απινιδωτή ALLEGRO SAFETY 4400-DA, Λευκό | CD4UPY 2KJN6

ALLEGRO SAFETY Ντουλάπι αποθήκευσης απινιδωτή 4400-DA, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4UPY Μοντέλο: 4400-DACross Ref: 2KJN6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€273.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποθήκη απινιδωτή
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Τύπος πόρταςΜονό, Αρθρωτό και Καρφωτό
Εξωτερικό βάθος9 1 / 2 "
Εξωτερικό ύψος18 "
Εξωτερικό πλάτος14 "
Εσωτερικό βάθος7 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος16 "
Εσωτερικό πλάτος12 "
ΥλικόΑκρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου
Αριθμός αυλακώσεων3
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό ραφιώνΔιαυγές χυτό ακρυλικό
Μέγεθος ραφιού12 3/4 "x 12 1/4" x 6 1/4 "
Μέγεθος8 "x 12"
Επίπεδο ήχου130 dB
ΣτυλΜικρή, Μονή Πόρτα
Τάση9V DC
Υλικό παραθύρωνΑκρυλικό καστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9403200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό παραθύρωνΧρώμαΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΜέγεθοςΕπίπεδο ήχουΤιμή
ALLEGRO SAFETY 4210-01 Απινιδωτής, Με Συναγερμό, Μεταλλικός, Μικρός | CD4UPV 4210-01Σφυρήλατο γυαλίΚαθαρισμός8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος13 "x 13" x 3/4 "-€653.10
Ντουλάπι αποθήκευσης απινιδωτή ALLEGRO SAFETY 4400-D, Λευκό | CD4UPX 1YUB8 4400-DΑκρυλικό καστΚαθαρισμός7 1 / 2 "16 "12 "Ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου8 "x 12"-€255.15
Θήκη τοίχου απινιδωτή ALLEGRO SAFETY 4400-DS, με συναγερμό και στροβοσκόπιο, πλαστική | CD4UPZ 4400-ΔΣΑκρυλικό καστΆσπρο7 1 / 2 "16 "12 "Ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου-120 dB€368.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY Ντουλάπι αποθήκευσης απινιδωτή 4400-DA, λευκό
€273.97 /μονάδα