ALEMITE 7134-B Bare Reel, Pressure 6000 Psi, Size 1/2 x 3/8 Inch NPTF, Μπλε | CE6AME

ALEMITE 7134-B γυμνό καρούλι, πίεση 6000 Psi, μέγεθος 1/2 x 3/8 ίντσες NPTF, μπλε

Στοιχείο: CE6AME Μοντέλο: 7134-B

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμνό εξέλικτρο
Μέγιστη. Πίεση6,000 psi
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "NPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ALEMITE 7135-A Bare Reel, Pressure 1500 Psi, Size 1/2 x 1/2 Inch NPTF, Μπλε | CE6AMA 7135-Α1,500 psi-
RFQ
Γυμνό καρούλι ALEMITE 7135-B, Πίεση 1500 Psi, Μέγεθος 1/2 x 1/2 ίντσας NPTF, Μαύρο | CE6AMB 7135-B1,500 psi-
RFQ
ALEMITE 7135-C Bare Reel, Pressure 1500 Psi, Size 1/2 x 1/2 Inch NPTF, Λευκό | CE6AMC 7135-C1,500 psi-
RFQ
ALEMITE 7134-A Bare Reel, Pressure 1500 Psi, Size 1/2 x 1/2 Inch NPTF, Καφέ | CE6AMD 7134-Α6,000 psi-
RFQ
ALEMITE 7134-C Bare Reel, Pressure 6000 Psi, Size 1/2 x 3/8 Inch NPTF, Μαύρο | CE6AMF 7134-C6,000 psi-
RFQ
ALEMITE 7136-A Bare Reel, Pressure 6000 Psi, Size 1/2 x 3/8 Inch NPTF, Λευκό | CE6AMG 7136-Α300 psi-
RFQ
ALEMITE 7136-B Bare Reel, Pressure 6000 Psi, Size 1/2 x 3/8 Inch NPTF, Καφέ | CE6AMH 7136-B300 psi-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALEMITE 7134-B γυμνό καρούλι, πίεση 6000 Psi, μέγεθος 1/2 x 3/8 ίντσες NPTF, μπλε