ALEMITE

Από το 1910, η Alemite παράγει εξοπλισμό και συστήματα λίπανσης υψηλής ποιότητας. Με έδρα το Σεντ Λούις του Μιζούρι των Η.Π.Α., η μάρκα ωφελεί την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Λίπανση

Αεριολογία

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Γοβάκια

Ασφάλεια

Φωτιστικά

HVAC και Ψύξη

Λίπανση Φίλτρα

ΛιπαντικάΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ λιπαντικών και αντλιών λαδιού

    Συμπεριλάβετε μια βαλβίδα διακοπής και έναν σιγαστήρα για χρήση σε αντλίες γράσου και λαδιού για να διακόψετε τη λειτουργία σε μια προκαθορισμένη τιμή και να μειώσετε τον θόρυβο λειτουργίας, αντίστοιχα.

  • Τροφοδότες λίπους

    Ιδανικό για αποθήκευση και παροχή λαδιών και γράσου και λιπαντικών σε ένα γρασαδόρο ή απευθείας στην επιθυμητή περιοχή εφαρμογής. Έχετε μια λειτουργία χρονικής καθυστέρησης για την εκκίνηση της μονάδας και την παροχή λιπαντικού μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

  • Αξεσουάρ λιπαντικών

    Οι ζεύκτες δράσης μοχλού συνδέονται στα πιστόλια γράσου για να μειώσουν τη χρήση γράσου και να μειώσουν το κόστος του λιπαντικού. Τα αξεσουάρ γρασαδόρου περιλαμβάνουν φορτιστές μπαταριών Li-Ion 14.4 & 20V για επαναφόρτιση γρασαδόπιστων που λειτουργούν με μπαταρίες και εξάρτημα φορτωτή με μεγάλη δίοδο ελέγχου μπάλας για χρήση με λιπαντικά βαρέων βαρών.

  • Λιπαντικά λίπης

    Χρησιμοποιείται για εφαρμογές λίπανσης και ασταρώματος. Διαθέτει εργονομική, στιβαρή χυτή λαβή / λαβή μοχλού ή χειριστήριο που λειτουργεί με μπαταρία. Μπορεί να διαθέτει οθόνη LCD για εύκολο έλεγχο και λειτουργία.

  • Αξεσουάρ λιπαντικών

    Συμπεριλάβετε καρότσια λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την εύκολη μεταφορά των δοχείων προϊόντων. Διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή που επιτρέπει χειροκίνητη κίνηση ή προσάρτηση σε μηχανοκίνητο καρότσι. Οι περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί προσφέρουν εύκολη κίνηση στις γωνίες.

  • Μέτρηση λαδιού

    Μηχανικοί μετρητές σε στυλ χιλιομετρητή με οθόνη οδόμετρου. Ιδανικό για εφαρμογές διανομής υγρών σε εσωτερικούς / εξωτερικούς χώρους. Έχετε έναν μη επαναρυθμιζόμενο μετρητή αθροιστή για την παρακολούθηση της ροής του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου.

  • Αντλίες λαδιού

    Ασφαλής παράδοση / μεταφορά λαδιού από κινητές / σταθερές δεξαμενές καυσίμου ή τύμπανα στους στροφαλοθαλάμους, τα κιβώτια ταχυτήτων και τα διαφορικά του κινητήρα. Μπορεί να περιέχει ένα μετρητή πίεσης αέρα, έναν εύκαμπτο σωλήνα διανομής με βαλβίδα ελέγχου και να προσφέρει προστασία από υπερφόρτωση.

Αποθήκευση και διανομή λιπαντικώνΠροβολή όλων

  • Συστήματα αποθήκευσης και διανομής λιπαντικών

    Ορθογώνια συσκευασία δεξαμενής για διανομή λαδιών κινητήρα & υδραυλικών λαδιών σε εφαρμογές με προβλήματα χώρου. Διαθέτει δεξαμενή, αντλία, καρούλι και μετρητή με λίστα UL.

  • Αξεσουάρ δοχείου λίπανσης

    Συμπεριλάβετε μετρητές πίεσης νέφους, εξαρτήματα ομίχλης, δοχεία συλλογής ομίχλης, αναγγελίες συναγερμού, διακόπτες πίεσης ομίχλης, αντλίες επαναπλήρωσης, βύσματα σωλήνων, γυαλιά όρασης και διάταξη πολλαπλής ομίχλης.

ΕξαρτήματαΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα λιπαντικών

    Εξαρτήματα γράσου με ευθεία ή υπό γωνία (30 / 60 / 90 μοίρες) κατασκευή. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτοκινήτων ή αεροδιαστημικής. Βύσματα για χρήση σε εφαρμογές που δεν χρειάζονται πλέον εξάρτημα για το κλείσιμο ενός ανοίγματος.

Σχετικά με το ALEMITE

Ο κατάλογος Alemite περιλαμβάνει πιστόλια γράσου, αντλίες χειρισμού και μεταφοράς υγρών, μπομπίνες, βαλβίδες ελέγχου, μετρητές, εξαρτήματα λίπανσης, συστήματα διαχείρισης υγρών, λιπαντές ενός σημείου και συστήματα ομίχλης λαδιού. Της μάρκας γρασαδόροι με μπαταρίες διαθέτουν οθόνη LCD για ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο του μετρητή λίπους, της στάθμης της κασέτας και του μετρητή χωρητικότητας της μπαταρίας. Μπορούν να προσαρμοστούν σε ρυθμίσεις υψηλής & χαμηλής ροής και διαθέτουν ενδείξεις LED για να δείχνουν την κατάσταση ελέγχου (on / off). Αλεμίτης καρούλια βαρέως τύπου έχουν περιστρεφόμενα ρουλεμάν και ρουλεμάν για τη μείωση του φορτίου ροπής στο ελατήριο ισχύος για ομαλή ανάσυρση. Ο σχεδιασμός τους κατά του κλειδώματος αποτρέπει το κλείδωμα όταν ο εύκαμπτος σωλήνας εκτείνεται πλήρως και εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης απελευθέρωσης της θήκης στο καρούλι. Αυτά τα καρούλια διαθέτουν βραχίονα οδήγησης 5 θέσεων που επιτρέπει στον εύκαμπτο σωλήνα να απελευθερώνεται στη βέλτιστη θέση.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί ανταλλακτικών Alemite συχνά παραπέμπουν σε διάφορα προϊόντα Trico & OilSafe. Έτσι, αν ψάχνετε για πιστόλια γράσου Alemite ή αξεσουάρ που είναι είτε παρωχημένα είτε εξαντλημένα, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμα ισοδύναμα είδη.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Τα προϊόντα Alemite κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Easylube

του Αλεμίτη Αυτόματο λιπαντικό γράσου Easylube είναι ανθεκτικό στη διάβρωση, τη σκόνη και την υγρασία και ρυθμίζεται εύκολα για να παρέχει ελεγχόμενη λίπανση. Διαθέτει φακό...Διαβάστε περισσότερα 

ALEMITE Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Ασπίδα άνθρακα

Αυτές οι μονάδες διαθέτουν οθόνη πολλαπλών επιπέδων διασύνδεσης ανθρώπινης μηχανής (HMI) που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, που προσφέρει πρόσβαση αφής σε έναν μοναδικό συνδυασμό προηγμένων ηλεκτρονικών, διαγνωστικών, παρακολούθησης, παραμέτρων απόδοσης και διεπαφής ψηφιακής επικοινωνίας. Αυτά τα συστήματα διαθέτουν έναν προσαρμοστικό τρόπο ελέγχου που μαθαίνει τις παραμέτρους λειτουργίας και προειδοποιεί για ανωμαλίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι πιστολιών γράσου Alemite;

Η Alemite προσφέρει χειροκίνητα πιστόλια γράσου, με μπαταρίες και με αέρα.

Πώς να μετρήσετε με ακρίβεια τις πιέσεις ομίχλης στα συστήματα λίπανσης;

Η μάρκα προσφέρει μετρητές πίεσης ομίχλης που είναι ιδανικές λύσεις για τη μέτρηση των πιέσεων ομίχλης.

Τι είναι ο λιπαντήρας ρυθμιστή φίλτρου;

Ο λιπαντήρας ρυθμιστή φίλτρου (FRL) είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε πνευματικά συστήματα για τον καθαρισμό, τη ρύθμιση και τη λίπανση του πεπιεσμένου αέρα. Αποτελείται από φίλτρο, ρυθμιστή και λιπαντήρα. Το φίλτρο αφαιρεί ακαθαρσίες και υπολείμματα από τον πεπιεσμένο αέρα, ο ρυθμιστής ελέγχει την πίεση του αέρα και ο λιπαντήρας προσθέτει μια μικρή ποσότητα λαδιού για τη λίπανση των πνευματικών εξαρτημάτων.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά