ALC 40017 Siphon Blaster Χωρητικότητα 50 lb Σωλήνας 7 ποδιών | AA6YPE 15E765

ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Χωρητικότητα 7 πόδια Σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YPE Μοντέλο: 40017Σταυρός: 15E765

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€246.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSiphon Blaster
Πίεση αέρα80 σε 110 PSI
Απαιτείται CFM @ 80 PSI7 με ακροφύσιο 13/64 ", ακροφύσιο 15 με 1/4", ακροφύσιο 20 με ακροφύσιο 5/16 "
Χωρητικότητα δοχείου50 λίβρες
Υλικό χοάνηςπλαστικός
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7ft.
Υλικόπλαστικός
ΧαρακτηριστικάΑναρρόφηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.56
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις δεξαμενής (In.) (10 "Διάμετρος x 17" Ύψος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
ALC 40001 Πίεση Blaster 65 lb Χωρητικότητα | AA6YNG 15E742 4000110ft.Φορητό Blaster PressureΑτσάλιΝεκρός€1,385.80
ALC 40004 Πίεση Blaster 150 lb Χωρητικότητα | AA6YNH 15E743 4000415ft.Φορητό Blaster PressureΑτσάλιΝεκρός€1,602.80
ALC 40005 Blaster Pressure Χωρητικότητα 250 lb | AA6YNJ 15E744 4000525ft.Φορητό Blaster PressureΑτσάλιΝεκρός€2,670.31
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Hopper 7 πόδια Μάνικα | AA6YPF 15E766 400187ft.Siphon BlasterπλαστικόςΑναρρόφηση€350.41
ALC 40012 Φορητό μπουκάλι Blaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Φορητό μπουκάλι χειρόςΠολυμερέςΧρησιμοποιεί λειαντικά ή νερό€170.38
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Ανακύκλωση χειρός και χωρίς σκόνη€175.56
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Φορητό κιτ BlasterΑτσάλιΧρησιμοποιεί λειαντικά ή νερό€164.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Χωρητικότητα 7 πόδια Σωλήνας
€246.09 /μονάδα