ALC 40005 Blaster Pressure Χωρητικότητα 250 lb | AA6YNJ 15E744

ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YNJ Μοντέλο: 40005Σταυρός: 15E744

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,670.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό Blaster Pressure
Πίεση αέρα80 σε 125 PSI
Απαιτείται CFM @ 80 PSI15 με ακροφύσιο 1/8 ", ακροφύσιο 25 με 5/32"
Χωρητικότητα δοχείου250 λίβρες
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΝεκρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.5
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις δεξαμενής (In.) (12 x 22)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
ALC 40001 Πίεση Blaster 65 lb Χωρητικότητα | AA6YNG 15E742 4000110ft.Φορητό Blaster PressureΑτσάλιΝεκρός€1,385.80
ALC 40004 Πίεση Blaster 150 lb Χωρητικότητα | AA6YNH 15E743 4000415ft.Φορητό Blaster PressureΑτσάλιΝεκρός€1,602.80
ALC 40017 Siphon Blaster Χωρητικότητα 50 lb Σωλήνας 7 ποδιών | AA6YPE 15E765 400177ft.Siphon BlasterπλαστικόςΑναρρόφηση€246.09
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Hopper 7 πόδια Μάνικα | AA6YPF 15E766 400187ft.Siphon BlasterπλαστικόςΑναρρόφηση€350.41
ALC 40012 Φορητό μπουκάλι Blaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Φορητό μπουκάλι χειρόςΠολυμερέςΧρησιμοποιεί λειαντικά ή νερό€170.38
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Ανακύκλωση χειρός και χωρίς σκόνη€175.56
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Φορητό κιτ BlasterΑτσάλιΧρησιμοποιεί λειαντικά ή νερό€164.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Χωρητικότητα
€2,670.31 /μονάδα