ALBION PF0642812 Τροχός τροχού 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 ίντσες | AA7ZDT 16V295

ALBION PF0642812 Τροχός τροχού 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZDT Μοντέλο: PF0642812Cross Ref: 16V295

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΑτσάλι
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα3 / 4 "
Μήκος πλήμνης3"
Πλάτος πλήμνης3"
Αξιολόγηση φορτίου2900 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Ανθεκτικός σεΛάδι, χημικά, τα περισσότερα οξέα
ΚλειδίΔεν περιλαμβάνονται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚίτρινο
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7375
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Ταιριάζει στον άξοναΜήκος πλήμνηςΑξιολόγηση φορτίουΠλάτος τροχούΤιμή
ALBION PF0622808 Τροχός τροχού 2000 Lb. 6 D x 2 ίντσες | AA7ZDQ 16V293 PF06228081 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 λίβρες2"€67.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION PF0642812 Τροχός τροχού 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 ίντσες
€74.13 /μονάδα