ALBION 310FR06401SG Kingpinless Swivel Caster 3500 Lb 6 Inch Διάμετρος | AB3VNB 1VJE2

ALBION 310FR06401SG Περιστρεφόμενος τροχός χωρίς καρφίτσα 3500 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VNB Μοντέλο: 310FR06401SGCross Ref: 1VJE2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€180.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΚάστερ χωρίς βασιλιά
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούΌλκιμος σίδηρος
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΌλκιμος σίδηρος
Δοσίμετρο65K PSI
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου3500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/4"
Πάχος Πλάκας0.312 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜία μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. FR0640116G
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. ΕύροςΈως 800 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΌλκιμος σίδηρος
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6975
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
ALBION 110FR05201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€89.15
ALBION 110FR06201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 6 Inch Διάμετρος | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€185.15
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€149.55
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Swivel Caster 1000 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€210.26
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Swivel Caster 600 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB3VME 1VJB5 110ΧΑ04201SG600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€102.85
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Swivel Caster 750 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB3VMG 1VJB7 110ΧΑ05201SG750 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.34
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Swivel Caster 900 Lb 6 Inch Διάμετρος | AB3VMJ 1VJB9 110ΧΑ06201SG900 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€287.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 310FR06401SG Περιστρεφόμενος τροχός χωρίς καρφίτσα 3500 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€180.71 /μονάδα