Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02RR05052S019G Περιστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα 5 ίντσες 240 λίβρες | AC6BUU 32J991

ALBION 02RR05052S019G Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με ολική κλειδαριά 5 ιντσών 240 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6BUU Μοντέλο: 02RR05052S019GCross Ref: 32J991
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
€6.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου240 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6.187 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.1.25 "
Stam Hole Dia.7 / 16 "
Μήκος μίσχου2.5 "
Τύπος μίσχουγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τοποθεσία Stem Hole (1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΤιμή
ALBION 02RR05041S018G Περιστρεφόμενος τροχός με συνολική κλειδαριά 5 ίντσες 240 λίβρες | AC6BUE 32J977 02RR05041S018G1-3 / 64 "2.75 "Δαχτυλίδι τριβής€5.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02RR05052S019G Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με ολική κλειδαριά 5 ιντσών 240 Lb
€6.83 /μονάδα