AKRO-MILS 37676GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRG 5YN12

AKRO-MILS 37676 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JRG Μοντέλο: 37676GREYΣταυρός: 5YN12

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.69 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος12 "
Μέσα σε ύψος16 "
Εσωτερικό Μήκος22 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου160 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους16 1 / 8 "
Εξωτερικό μήκος23 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα2
ΣτυλΣυμπαγείς πλευρές πυθμένα/δικτυωτό
Τόμος3.49 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)43.51
Μήκος πλοίου (cm)62.87
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα σε ύψοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 37672 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 12-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRF 5YN11 37672GREY12 "12 "125 λίβρες12 1 / 4 "3€94.15
AKRO-MILS 37678GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRH 5YN13 37678GREY8 "έως 10"8"83 λίβρες8 1 / 4 "4€78.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 37676 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey
€97.69 /μονάδα