AKRO-MILS 37678GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRH 5YN13

AKRO-MILS 37678 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JRH Μοντέλο: 37678GREYΣταυρός: 5YN13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78.55 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8"
Εσωτερικό Μήκος22 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου83 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος23 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα4
ΣτυλΣυμπαγείς πλευρές πυθμένα/δικτυωτό
Τόμος1.78 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.78 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)62.87
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα σε ύψοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 37672 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 12-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRF 5YN11 37672GREY12 "12 "125 λίβρες12 1 / 4 "3€94.15
AKRO-MILS 37676GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRG 5YN12 37676GREY12 "16 "160 λίβρες16 1 / 8 "2€97.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 37678 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey
€78.55 /μονάδα