AKRO-MILS 37608GREY Straight Wall Container, 45 lbs. Ικανότητα φόρτωσης | AE7JRC 5YN08

AKRO-MILS 37608 GREY Straight Wall Container, 45 lbs. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JRC Μοντέλο: 37608GREYΣταυρός: 5YN08

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€66.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8"
Εσωτερικό Μήκος22 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου45 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος23 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα4
ΣτυλΠλέγμα
Τόμος1.78 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.78 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)62.87
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Akro-Mils 37608GREY είναι ένα βαρέως τύπου δοχείο ευθείας τοιχοποιίας με πλέγμα σε σχήμα πάχους 1 ίντσας, για ασφαλή στοίβαξη, ορατότητα και αερισμό. Διαθέτει μεγάλες, εργονομικά σχεδιασμένες λαβές και στις τέσσερις πλευρές που προσφέρουν ένα εύκολο και άνετο κράτημα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΣτυλΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
AKRO-MILS 37208 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey | AE7JQZ 5YN05 37208GREY15 3 / 4 "8 "έως 10"8"11 3 / 4 "12Πλέγμα10 "έως 12"14 "€45.54
AKRO-MILS 37278GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRA 5YN06 37278GREY15 3 / 4 "8 "έως 10"8"11 3 / 4 "12Συμπαγείς πλευρές πυθμένα/δικτυωτό10 "έως 12"14 "€50.02
AKRO-MILS 37612 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 12-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Πλέγμα14 "έως 16"22 "€71.33
AKRO-MILS 37616 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 16-1/8 Inch Height, Grey | AE7JRE 5YN10 37616GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Πλέγμα14 "έως 16"22 "€78.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 37608 GREY Straight Wall Container, 45 lbs. Χωρητικότητα φορτίου
€66.41 /μονάδα