AKRO-MILS 37278GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRA 5YN06

AKRO-MILS 37278 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JRA Μοντέλο: 37278GREYΣταυρός: 5YN06

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8"
Εσωτερικό Μήκος14 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος15 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος11 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα12
ΣτυλΣυμπαγείς πλευρές πυθμένα/δικτυωτό
Τόμος0.88 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.88 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΣτυλΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
AKRO-MILS 37208 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey | AE7JQZ 5YN05 37208GREY15 3 / 4 "8 "έως 10"8"11 3 / 4 "12Πλέγμα10 "έως 12"14 "€45.54
AKRO-MILS 37608GREY Straight Wall Container, 45 lbs. Ικανότητα φόρτωσης | AE7JRC 5YN08 37608GREY23 3 / 4 "8 "έως 10"8"15 3 / 4 "4Πλέγμα14 "έως 16"22 "€66.41
AKRO-MILS 37612 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 12-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Πλέγμα14 "έως 16"22 "€71.33
AKRO-MILS 37616 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 16-1/8 Inch Height, Grey | AE7JRE 5YN10 37616GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Πλέγμα14 "έως 16"22 "€78.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 37278 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey
€50.02 /μονάδα