Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 35180RED Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Red | AJ2HYM 5KY91

AKRO-MILS 35180 RED Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HYM Μοντέλο: 35180REDCross Ref: 5KY91
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
€27.93 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα3.7 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος6 "έως 8"
Εσωτερικό μήκος14 3 / 8 "
Μέσα κάτω πλάτος9 3 / 8 "
Μέσα σε ύψος5 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος16 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος15 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος10 "
Εσωτερικό πλάτος10 1 / 8 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου45 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα6
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου0.50 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35180BLUE Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Blue | AJ2HYN 5KY92 35180 ΜΠΛΕΜπλε€27.93
AKRO-MILS 35180GREY Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Grey | AJ2JEW 5W062 35180GREYΓκρί€27.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35180 RED Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Red
€27.93 /μονάδα