AKRO-MILS 34303 Cross Stacking Bin, 8 Inch Height, 23-3/4 Inch Length, 17-1/4 Inch Width | AD8CWF 4HY33

AKRO-MILS 34303 Σταυρός Κάδος Στοίβαξης, Ύψος 8 ίντσες, Μήκος 23-3/4 ίντσες, Πλάτος 17-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CWF Μοντέλο: 34303Cross Ref: 4HY33

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€63.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιασταυρούμενη Tote
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μήκος22 "έως 24"
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος23 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος17 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος9.8 gal.
Χωρητικότητα όγκου9.8 gal.
Χωρητικότητα βάρους60 lbs.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)62.87
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
AKRO-MILS 34301 Cross Stacking Bin, 8 Inch Height, 17-1/4 Inch Length, 11 Inch Width | AD8CWD 4HY31 3430110 "έως 12"8 "έως 10"16 "έως 18"Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.€26.08
AKRO-MILS 34304 Cross Stacking Bin, 12 Inch Height, 23-3/4 Inch Length, 17-1/4 Inch Width | AD8CWG 4HY34 3430416 "έως 18"12 "22 "έως 24"Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€75.92
AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, Ύψος 8-1/2 ίντσας, Γκρι | AF7ETF 20XK63 34305GREY16 "έως 18"8 "έως 10"24 "έως 26"Εγκεκριμένο από την FDA πολυαιθυλένιο8 1 / 2 "25 "16 "100 lbs.€55.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 34303 Σταυρός Κάδος Στοίβαξης, Ύψος 8 ίντσες, Μήκος 23-3/4 ίντσες, Πλάτος 17-1/4 ίντσες
€63.67 /μονάδα