AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, Ύψος 8-1/2 ίντσας, Γκρι | AF7ETF 20XK63

AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, Ύψος 8-1/2 ίντσας, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ETF Μοντέλο: 34305GREYCross Ref: 20XK63

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€55.14 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιασταυρούμενη Tote
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8
Εσωτερικό Μήκος20 3 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος11 1 / 2 "
Μήκος24 "έως 26"
ΥλικόΕγκεκριμένο από την FDA πολυαιθυλένιο
Εκτός ύψους8 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος25 "
Εξωτερικό πλάτος16 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος9.75 gal.
Χωρητικότητα όγκου9.75 gal.
Χωρητικότητα βάρους100 lbs.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ3923100000

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 34005Γκρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
AKRO-MILS 34301 Cross Stacking Bin, 8 Inch Height, 17-1/4 Inch Length, 11 Inch Width | AD8CWD 4HY31 3430110 "έως 12"8 "έως 10"16 "έως 18"Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.€26.08
AKRO-MILS 34303 Cross Stacking Bin, 8 Inch Height, 23-3/4 Inch Length, 17-1/4 Inch Width | AD8CWF 4HY33 3430316 "έως 18"8 "έως 10"22 "έως 24"Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€63.67
AKRO-MILS 34304 Cross Stacking Bin, 12 Inch Height, 23-3/4 Inch Length, 17-1/4 Inch Width | AD8CWG 4HY34 3430416 "έως 18"12 "22 "έως 24"Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€75.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, Ύψος 8-1/2 ίντσας, γκρι
€55.14 /μονάδα