DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 γαλλ., 800 λίβρες. Χωρητικότητα, Κλίση Αλυσίδας Τραβήγματος | AH3AYM

DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 γαλ., 800 λίβρες. Χωρητικότητα, Κλίση αλυσίδας έλξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AYM Μοντέλο: 30YP27

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Μήκος Αλυσίδας18 πόδια.
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος3 / 16 "
Drum ActionΑνύψωση, Κλίση, Μεταφορά
Drum ActionΑνελκυστήρας και Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος8"
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΜηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος33 "
ΠεριστροφήΠτυχία 360
Γωνία περιστροφήςΠτυχία 360
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum ActionφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΤύπος λειτουργίαςΤιμή
DAYTON 21VG59 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 1000 Lb 24-1 / 2 | AB6KTZ 21VG59-Σκόνη Επίστρωση1000 λίβρες-€296.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 γαλ., 800 λίβρες. Χωρητικότητα, Κλίση αλυσίδας έλξης
€676.54 /μονάδα