AKRO-MILS 34240GREY Nesting Container, 19 Inch Length, 24 1/2 Inch Width | AF3PLX 8AHX0

AKRO-MILS 34240 GREY Nesting Container, 19 Inch Length, 24 1/2 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3PLX Μοντέλο: 34240GREYCross Ref: 8AHX0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.06 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ένθεσης
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΛείος
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος18 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος23 3 / 4 "
Μήκος24 "έως 26"
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους9 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος19 "
Εξωτερικό πλάτος24 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος2.19 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.19 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 34240 GREY Nesting Container, 19 Inch Length, 24 1/2 Inch Width
€74.06 /μονάδα