AKRO-MILS 33228BLUE Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Blue | AC3DYW 2RV49

AKRO-MILS 33228ΜΠΛΕ Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DYW Μοντέλο: 33228BLUECross Ref: 2RV49

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€60.11 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΜπλε
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΟμαλή (με ραβδώσεις)
Ύψος12 "έως 10"
Μέσα σε ύψος7 7 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος15 1 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος22 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος17 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα3
Τόμος1.3 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.3 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.998
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33228RED Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Red | AC3DYX 2RV50 33228REDRed22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€60.11
AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Grey | AD9ZNU 4W028 33228GREYΓκρί22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33228ΜΠΛΕ Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος, μπλε
€60.11 /μονάδα