AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Grey | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228 GREY Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9ZNU Μοντέλο: 33228GREYCross Ref: 4W028

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€59.52 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΓκρί
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΟμαλή (με ραβδώσεις)
Μέσα σε ύψος7 7 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος15 1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος22 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος17 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα3
Τόμος1.3 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.3 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το διαιρούμενο κιβώτιο αποθήκευσης Akro-Mils 33-228 με πλέγμα είναι ιδανικό για εφαρμογές μεταφοράς σε εξέλιξη και για ταξινόμηση αποθεμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κατασκευή πολυπροπυλενίου που αντέχει στους περισσότερους διαλύτες και χημικά.
  • Τα πλέγματα διαμορφώνονται με σύστημα γραμμάτων / αριθμών.
  • Η μονάδα έχει ισχυρές ζάντες στοίβαξης και εξωτερικές νευρώσεις για πρόσθετη αντοχή.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ακρο-Μιλς 41228 (Σύντομη) & 42228 (Μακρύ) Διαιρέτες: Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την υποδιαίρεση των δοχείων για το σχεδιασμό προσαρμοσμένων διαμερισμάτων για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης.
  • Ακρο-Μιλς 33023 Καπάκια: Αυτά τα καθαρά καπάκια κουμπώνουν με ασφάλεια στο χείλος των κουτιών πλέγματος για να διατηρούν το περιεχόμενο καθαρό αλλά ορατό.
  • Ακρο-Μιλς 35010 Ετικέτες: Αυτές οι βιομηχανικές θήκες ετικετών από πολυμερές μπορούν να κουμπώσουν στο χείλος της τσάντας από οποιαδήποτε πλευρά. Χρησιμοποιούνται για την επισήμανση του περιεχομένου των κάδων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μικρότερο μέγεθος διαμερισμάτων που μπορεί να δημιουργηθεί;

Α. Με διαχωριστικά, μπορείτε να δημιουργήσετε εκατοντάδες προσαρμοσμένα διαμερίσματα τόσο μικρά όσο 1-1/8 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33228BLUE Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Blue | AC3DYW 2RV49 33228 ΜΠΛΕΜπλε22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52
AKRO-MILS 33228RED Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Red | AC3DYX 2RV50 33228REDRed22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33228 GREY Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος, γκρι
€59.52 /μονάδα