Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 33164 GREY Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 4 Inch Height, Grey | AE4JQR 5LA19

AKRO-MILS 33164 GREY Divider Box, 16-1/2 ίντσες μήκος, 10-7/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JQR Μοντέλο: 33164GREYΣταυρός: 5LA19
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
€24.56 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΓκρί
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΟμαλή (με ραβδώσεις)
Ύψος10" έως 12"4" έως 5"
Μέσα σε ύψος3 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος14 15 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος9 3 / 8 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων7
Short of Divider Slots11
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος16 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος10 7 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Τόμος0.29 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.29 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)30.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΕσωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33164BLUE Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 4 Inch Height, Blue | AC3DYH 2RV37 33164 ΜΠΛΕΜπλεΟμαλή (με ραβδώσεις)9 3 / 8 "12€24.56
AKRO-MILS 33164RED Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AC3DYJ 2RV38 33164REDRedΟμαλή (με ραβδώσεις)9 3 / 8 "12€24.56
AKRO-MILS 33164SCLAR Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NPQ 40K429 33164SCLARΚαθαρισμόςΟμαλή (με ραβδώσεις)14 15 / 16 "504€24.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33164 GREY Divider Box, 16-1/2 ίντσες μήκος, 10-7/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, γκρι
€24.56 /μονάδα