Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30240GREEN Hang/Stack Bin, 7 Inch Height, 8-1/4 Inch Width, 14-3/4 Inch Length, Green | AC3DZP 2RV71

AKRO-MILS 30240ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DZP Μοντέλο: 30240GREENCross Ref: 2RV71
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
€23.27 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος6 "έως 8"
Εσωτερικό μήκος12 "
Μέσα σε ύψος6 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος14 "
Εσωτερικό πλάτος6 9 / 16 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος14 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος8 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 40245, 29302

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30240STONE Κρεμάστρα/Κάδος Στοίβας, 7 ίντσες μήκος, 8-1/4 ίντσες πλάτος, 14-3/4 ίντσες ύψος, πέτρα | AB3MWH 1UGN7 30240 πέτραΠέτρα12€23.27
AKRO-MILS 30240RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Κόκκινο | AC3TKQ 2W075 30240REDRed12€23.27
AKRO-MILS 30240ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Μπλε | AC3TRR 2W779 30240 ΜΠΛΕΜπλε12€23.27
AKRO-MILS 30240BLACK Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Μαύρο | AC9NTR 3HRY5 30240 ΜΑΥΡΟΜαύρη12€23.27
AKRO-MILS 30240SCLAR Hang/Stack Bin, 7 Inch Height, 8-1/4 Inch Width, 14-3/4 Inch Length, Clear | AD8GRE 4KER9 30240SCLARΚαθαρισμός12€22.18
AKRO-MILS 30240YELLO κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 7 ίντσες ύψος, 8-1/4 ίντσες πλάτος, 14-3/4 ίντσες μήκος, κίτρινο | AE6ZFG 5W874 30240ΥΛΛΟΚίτρινο12€23.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30240ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Πράσινο
€23.27 /μονάδα