AKRO-MILS 30240 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30240 έχουν σχεδιαστεί για ανάρτηση ή στοίβαξη, καθιστώντας τους μια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για διάφορες ρυθμίσεις, όπως εργαστήρια, γκαράζ και αποθήκες.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 6 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 14 " , Εσωτερικό πλάτος: 6 9 / 16 " , Μήκος: 14 "έως 16" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 60 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 7" , Εξωτερικό μήκος: 14 3 / 4 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 1 / 4 " , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30240 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη12€23.27
B
30240 ΜΠΛΕ
Μπλε12€23.27
C
30240SCLAR
Καθαρισμός12€22.18
D
30240 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο12€23.27
E
30240RED
Red12€23.27
F
30240 πέτρα
Πέτρα12€23.27
G
30240ΥΛΛΟ
Κίτρινο12€23.27

30240 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30240 έχουν σχεδιαστεί για ανάρτηση ή στοίβαξη, καθιστώντας τους μια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για διάφορες ρυθμίσεις, όπως εργαστήρια, γκαράζ και αποθήκες.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30240 διαθέτουν φαρδύ μπροστινό άνοιγμα χοάνης για εύκολη πρόσβαση.
  • Διαθέτουν πλαστική κατασκευή για να τα κάνει ανθεκτικά στη διάβρωση και ανεπηρέαστα από αδύναμα οξέα και αλκάλια.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 7 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε ράφια από χάλυβα και σύρμα όταν γεμίζουν.
  • Μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 60 λίβρες και έχουν χυτή περιοχή ετικέτας για την αναγνώριση αποθηκευμένων αντικειμένων.
  • Διατίθενται σε πέτρα, πράσινο, μαύρο, μωβ, κόκκινο, μπλε, γαλάζιο, καθαρό και κίτρινο χρώμα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29302 Κάτοχος καρτών: Αυτή η βάση χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαμερισμάτων σε κάδους ραφιών και διατίθεται σε διάφανο σώμα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις

Στοιβάζονται οι κρεμαστές / στοίβας κάδοι της σειράς Akro-Mils 30240;

Ναι, αυτοί οι κάδοι έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να στοιβάζονται, με καλουπωμένους πίσω και πλαϊνούς συνδέσμους που επιτρέπουν σε πολλαπλούς κάδους να στοιβάζονται με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο χωρίς την ανάγκη πρόσθετου υλικού.

Τι χρωματικούς κωδικούς χρησιμοποιούν οι κάδοι ραφιών της Akro-Mils;

  • Μπλε - Υδραυλικά / Προσωπικά / Ιατρικά
  • Κόκκινο - Ηλεκτρικό
  • Κίτρινο - Συγκόλληση
  • Πράσινο - Ασφάλεια / Φροντίδα τραυμάτων
  • Μαύρο - Συνδετήρες / Καθαρισμός & Προστασία
  • Πέτρα - HVAC / Ειδικό Δάπεδο
  • Γαλάζιο - Αναπνευστικό
  • Μωβ - Γαστρεντερικό

Πώς μπορώ να διατηρήσω τα δοχεία αποθήκευσης μου οργανωμένα;

Η στρατηγική για την κατηγοριοποίηση αντικειμένων και την επισήμανση των κουτιών αποθήκευσης μπορεί να βοηθήσει να μην είναι αποδιοργανωμένα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;