Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30234YELLO Hang/Stack Bin, 14-3/4 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Yellow | AD9LNE 4TJ78

AKRO-MILS 30234YELLO Ανάρτηση/Κάδος Στοίβας, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LNE Μοντέλο: 30234YELLOCross Ref: 4TJ78

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.37 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5 "έως 6"
Εσωτερικό μήκος12 13 / 16 "
Μέσα σε ύψος4 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος14 1 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος4 3 / 8 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος14 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος5 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος5 "έως 6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30234 STONE Hanng/Stack Bin, 14-3/4 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Stone | AB3MWE 1UGN4 30234 πέτραΠέτρα12€20.37
AKRO-MILS 30234GREEN Hang/Stack Bin, 14-3/4 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Green | AC3DZL 2RV68 30234 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο12€20.37
AKRO-MILS 30234BLACK Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Μαύρο | AC9NTN 3HRY2 30234 ΜΑΥΡΟΜαύρη12€20.37
AKRO-MILS 30234SCLAR Hang/Stack Bin, 14-3/4 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Clear | AD8GRD 4KER8 30234SCLARΚαθαρισμός12€20.37
AKRO-MILS 30234ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, 14-3/4 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες πλάτος, 5 ίντσες ύψος, μπλε | AD9LNC 4TJ76 30234 ΜΠΛΕΜπλε12€20.37
AKRO-MILS 30234RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Κόκκινο | AD9LND 4TJ77 30234REDRed12€20.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30234YELLO Ανάρτηση/Κάδος Στοίβας, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Κίτρινο
€20.37 /μονάδα