AKRO-MILS 30234 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές και στοίβακτες αποθηκευτικοί κάδοι Akro-Mils 30234 Series είναι κατάλληλοι για την οργάνωση μικρών ανταλλακτικών και προμηθειών. Αυτοί οι κάδοι είναι ιδανικοί για χρήση στη βιομηχανία, τη λιανική και τη βιομηχανία υγείας.

Φίλτρα
Ύψος: 5 "έως 6" , Εσωτερικό ύψος: 4 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 14 1 / 16 " , Εσωτερικό πλάτος: 4 3 / 8 " , Μήκος: 14 "έως 16" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 50 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 5" , Εξωτερικό μήκος: 14 3 / 4 " , Εξωτερικό πλάτος: 5 1 / 2 " , Πλάτος: 5 "έως 6"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30234 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη12€20.37
B
30234 ΜΠΛΕ
Μπλε12€20.37
C
30234SCLAR
Καθαρισμός12€20.37
D
30234 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο12€20.37
E
30234RED
Red12€20.37
F
30234 πέτρα
Πέτρα12€20.37
G
30234ΥΛΛΟ
Κίτρινο12€20.37

30234 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές και στοίβακτες αποθηκευτικοί κάδοι Akro-Mils 30234 Series είναι κατάλληλοι για την οργάνωση μικρών ανταλλακτικών και προμηθειών. Αυτοί οι κάδοι είναι ιδανικοί για χρήση στη βιομηχανία, τη λιανική και τη βιομηχανία υγείας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάδοι βαρέως τύπου μπορούν να στοιβάζονται με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο ή να κρεμαστούν από πίνακες με περσίδες ή συστήματα σιδηροτροχιών.
  • Είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής πυκνότητας που προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη σκουριά, το νερό και τη διάβρωση.
  • Είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 250 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά χρώματα, όπως πέτρινο, πράσινο, μαύρο, διαφανές, μπλε, κόκκινο και κίτρινο.
  • Διαθέτουν μεγάλες υποδοχές μπροστινής ετικέτας για σάρωση μεγαλύτερων γραμμωτών κωδίκων και ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις για πρόσθετη αντοχή όταν φορτώνονται.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40234 Διαιρέτης μήκους: Αυτό το ανθεκτικό, πλαστικό διαχωριστικό έχει σχεδιαστεί για να χωράει άνετα μέσα στους κάδους της σειράς 30234 για τη δημιουργία ξεχωριστών διαμερισμάτων για την αποφυγή ανάμειξης αντικειμένων.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι χρησιμεύει μια προεξοχή στοίβαξης;

Οι κάδοι της σειράς Akro-Mils 30234 διαθέτουν μια προεξοχή στοίβαξης που βοηθά τους κάδους να στοιβάζονται με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο, δημιουργώντας μια λύση αποθήκευσης που εξοικονομεί χώρο.

Τι είναι το αντιολισθητικό στοπ;

Τα AcroBins είναι ενσωματωμένα με αντιολισθητικό στοπ που αποτρέπει τη μετατόπιση των κάδων προς τα εμπρός κατά τη μεταφορά ή όταν είναι κρεμασμένα στα ράφια/τα πάνελ.

Πώς μπορώ να καθαρίσω τους κάδους;

  • Αυτοί οι κάδοι πρέπει να καθαρίζονται για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.
  • Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό πανί και ήπιο διαλύτη για να καθαρίζετε τους κάδους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;