Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30210ESD Esd Conductive Bin, 5-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Height, Black | AE7MXM 5ZK97

AKRO-MILS 30210ESD Esd Conductive Bin, Μήκος 5-3/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 3 ίντσες, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MXM Μοντέλο: 30210ESDΣταυρός: 5ZK97
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
€14.52 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγώγιμος κάδος ESD
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος3 "έως 4"
Μέσα σε ύψος2 13 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος4 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος3 7 / 16 "
Μήκος5 "έως 6"
Εκτός ύψους3"
Εξωτερικό μήκος5 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα24
ΣτυλΔιανοητικός
Επιφανειακή αντίσταση106 - 108 Ωμ / τετραγωνικά.
Χωρητικότητα βάρους10 lbs.
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)16.19
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΠακέτο ΠοσότηταΧωρητικότητα βάρουςΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30220ESD Esd Conductive Bin, 7-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Height, Black | AE7MXN 5ZK98 30220 ΕΕΑ4 1 / 8 "3 "έως 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "έως 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€19.74
AKRO-MILS 30230ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Black | AE7MXP 5ZK99 30230 ΕΕΑ5 1 / 2 "5 "έως 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "έως 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€45.50
AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Height, Black | AE7NAB 5ZL01 30235 ΕΕΑ11 "5 "έως 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "έως 12"10 1 / 4 "10 "€79.68
AKRO-MILS 30240ESD Esd Conductive Bin, 14-3/4 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Black | AE7NAC 5ZL02 30240 ΕΕΑ8 1 / 4 "6 "έως 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "έως 10"14 "6 9 / 16 "€119.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30210ESD Esd Conductive Bin, Μήκος 5-3/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 3 ίντσες, Μαύρο
€14.52 /μονάδα