Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30170GREEN Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PCA 1UMT2

AKRO-MILS 30170 ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PCA Μοντέλο: 30170GREENCross Ref: 1UMT2
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
€12.98 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)30.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30170SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQJ 40K446 30170SCLARΚαθαρισμός€14.21
Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30170RED, 11-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AE6ZDN 5W834 30170REDRed€12.98
AKRO-MILS 30170ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZDY 5W843 30170 ΜΠΛΕΜπλε€12.98
AKRO-MILS 30170YELLO Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEM 5W856 30170ΥΛΛΟΚίτρινο€12.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30170 ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, πράσινο
€12.98 /μονάδα