GREENLEE Ευέλικτες επεκτάσεις τρυπανιών, Διάμετρος Bit 3/16 ίντσας


Φίλτρα
Bit Dia .: 3 / 16 " , Διάμετρος: 3 / 16 " , Shank Dia.: 3 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
921-18
18 "18 "€65.35
B
921-36
36 "36 "€77.79

Ευέλικτες επεκτάσεις τρυπανιών, Διάμετρος Bit 3/16 ίντσας

Οι εύκαμπτες προεκτάσεις τρυπανιού Greenlee συνδέονται σε τρυπάνια για να επεκτείνουν την εμβέλεια των τρυπανιών και να τους επιτρέπουν να ανοίγουν βαθιές τρύπες, ιδανικές για εφαρμογές κατασκευών και επεξεργασίας ξύλου. Διαθέτουν έναν εύκαμπτο άξονα για εύκολη πρόσβαση σε συμπαγείς περιοχές και έναν δέκτη γρήγορης σύνδεσης 1/4 ιντσών για να δέχεται τα περισσότερα αξεσουάρ γρήγορης αλλαγής. Διατίθενται παραλλαγές σε μήκη 18 και 36 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;