Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30164SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 inch Height, Clear | AD3NQH 40K445

AKRO-MILS Κάδος ραφιού 30164SCLAR, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 6-5/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NQH Μοντέλο: 30164SCLARΣταυρός: 40K445
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
€18.78 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος22 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος5 1 / 2 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος0.25 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.25 cu. ft.
Πλάτος6 "έως 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)19.38
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30164GREEN Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 inch Height, Green | AB3PCG 1UMT8 30164 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€19.44
AKRO-MILS 30164RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 inch Height, Red | AE6YXD 5W221 30164REDRed€19.44
AKRO-MILS 30164ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEE 5W849 30164 ΜΠΛΕΜπλε€19.44
AKRO-MILS 30164yellow Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 inch Height, Yellow | AE6ZEU 5W862 30164yellowΚίτρινο€19.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS Κάδος ραφιού 30164SCLAR, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 6-5/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Καθαρός
€18.78 /μονάδα