AKRO-MILS 13014SCLAR Stacking Bin, 17-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Clear | AA2AFP 10A163

AKRO-MILS 13014SCLAR Stacking Bin, 17-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 12-1/2 Inch ύψος, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AFP Μοντέλο: 13014SCLARΣταυρός: 10A163

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.58 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος12 "
Μέσα σε ύψος12 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος15 5 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος8"
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερή βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος17 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος17-1 / 2 "
Εξωτερικό άνω πλάτος10-7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος10 7 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα4
ΧαρακτηριστικάΒαρύ βιομηχανικό καθήκον
Τόμος0.98 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 13014RED Κάδος Στοίβαξης, 17-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Red | AD8CWK 4HY37 13014REDRed500€42.53
AKRO-MILS 13014ΜΠΛΕ Κάδος Στοίβαξης, 17-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Blue | AD8CWL 4HY39 13014 ΜΠΛΕΜπλε4€42.53
AKRO-MILS 13014GREY Stacking Bin, 17-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Grey | AD8CWM 4HY41 13014GREYΓκρί4€42.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 13014SCLAR Stacking Bin, 17-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 12-1/2 Inch ύψος, Clear
€42.58 /μονάδα