Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DSH-34ST PA Retaining Ring External Diameter 34Mm, 10PK | AE3KLH 5DU33

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-34ST PA 34Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KLH Μοντέλο: DSH-34ST PACross Ref: 5DU33

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€15.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.85mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.32.30mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για το Shaft Dia.34mm
Δωρεάν ταυτότητα31.50mm
Groove Dia. Ανοχή-0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-34ST PA 34Mm, 10PK
€15.33 /πακέτο