Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 06706 Tip Out Bin, 6 Bins, 3-3/4 Inch Length, 23-5/8 Inch Width, 4-1/2 Inch Height, Beige | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Κάδος ανατροπής, 6 Κάδοι, Μήκος 3-3/4 ίντσες, Πλάτος 23-5/8 ίντσες, Ύψος 4-1/2 ίντσες, Μπεζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GCK Μοντέλο: 06706Σταυρός: 39T751

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€67.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή
Βάθος κάδου3-9 / 16 "
Μπιν ύψος3 7 / 8 "
Τύπος κάδουΣυμβουλή
Πλάτος κάδου3 13 / 16 "
Βάθος γραφείου3-3 / 4 "
Ύψος γραφείου4 1 / 2 "
Πλάτος γραφείου23 5 / 8 "
Χωρητικότητα ανά ράφι7.98 λίβρες
ΧρώμαΟυδέτερη πέτρα
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου1.33 λίβρες
ΥλικόΠολυστερίνη υψηλής πρόσκρουσης
Αριθμός συρταριών ή κάδων6
Πακέτο Ποσότητα1
Κερκίδα1
Συνολικός αριθμός κάδων6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AKRO-MILS 06703 Tip-Out Bin, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 Inch Size, Beige, Unfinished | CJ3QFQ 39T748 06703€164.19
AKRO-MILS 06705 Tip-Out Bin, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 Inch Size, Beige, Unfinished | CJ3QFR 39T750 06705€69.75
AKRO-MILS 06704 Tip-Out Bin, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 Inch Size, Beige, Unfinished | CJ3QFT 39T749 06704€135.94
AKRO-MILS 06702 Tip-Out Bin, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 Inch Size, Beige | CJ3QFU 39T747 06702€256.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 06706 Κάδος ανατροπής, 6 Κάδοι, Μήκος 3-3/4 ίντσες, Πλάτος 23-5/8 ίντσες, Ύψος 4-1/2 ίντσες, Μπεζ
€67.34 /μονάδα