AKG HR75-0050 Ψυγείο λαδιού με υδραυλικό κινητήρα 8-80 Gpm | AD9RKT 4UJC4

AKG HR75-0050 Ψύκτης λαδιού με υδραυλικό κινητήρα 8-80 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RKT Μοντέλο: HR75-0050Cross Ref: 4UJC4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,586.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο λαδιού καταναγκαστικού αέρα
Βάθος12.3 "
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςαλουμίνιο
Ύψος24.03 "
Μέγιστη. Θερμ.250
Τύπος κινητήραΕξοπλισμος
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός κινητήρας
Πλάτος26.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ροής ψυκτικού (gpm) (8 έως 80)
    • Το ψυκτικό υγρό HP αφαιρέθηκε (75)
    • Μέγιστο ψυκτικό Πίεση (psi) (377)
    • Μέγεθος θύρας ψυκτικού (SAE # 20)
    • Υλικό ανεμιστήρα (πολυπροπυλένιο)
    • Υλικό προστατευτικού ανεμιστήρα (ατσάλι)
    • Υδραυλικός κινητήρας GPM (4.2)
    • Μέγιστη. Πίεση λαδιού (3500 PSI)
    • Ελάχ. Πίεση λαδιού (PSI) (500)
    • Μέγεθος θύρας λαδιού (# 12 SAE)
    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG AL5-1 Ψυγείο λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 Ψύκτης λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23021.65 "€1,864.01
Ψύκτη λαδιού AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23026.38 "€3,065.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG HR75-0050 Ψύκτης λαδιού με υδραυλικό κινητήρα 8-80 Gpm
€2,586.95 /μονάδα