AKG A40-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1

AKG Ψύκτης λαδιού A40-1 Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RKE Μοντέλο: A40-1Cross Ref: 4UJA1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,065.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο λαδιού καταναγκαστικού αέρα
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Σειρά ροής (GPM)από 8 έως 80
Ύψος24.03 "
Η θερμότητα HP αφαιρέθηκε40
Μέγιστη. Πίεση377 PSI
Μέγιστη. Θερμ.250
Κινητήρες Amps12.8/6.4
Κινητήρας HP1
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Μέγεθος θύραςΣΑΕ # 20
ΧαρακτηριστικάAC κινητήρα
Τάση115/230
Πλάτος26.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG AL5-1 Ψυγείο λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 Ψύκτης λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23021.65 "€1,864.01
Ψύκτη λαδιού AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23025.59 "€2,543.18
AKG A55-3 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 230/460 V 2 Hp | AD9RKF 4UJA2 A55-3-19.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα230/46030.31 "€3,239.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG Ψύκτης λαδιού A40-1 Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp
€3,065.63 /μονάδα