Ψύκτη λαδιού AKG D20-12-BP25 Forced Air Oil Cooler, DC, 20 hp Απομάκρυνση θερμότητας, 50 GPM Μέγ. Ροή, 377 PSI Μέγ. Πίεση | CN8EDY 53XG31

AKG Ψύκτη λαδιού D20-12-BP25 Forced Air Oil Cooler, DC, 20 hp Απομάκρυνση θερμότητας, 50 GPM Μέγ. Ροή, 377 PSI Μέγ. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8EDY Μοντέλο: D20-12-BP25Cross Ref: 53XG31

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,370.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο λαδιού καταναγκαστικού αέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.555
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG AL5-1 Ψυγείο λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 Ψύκτης λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23021.65 "€1,864.01
Ψύκτη λαδιού AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23026.38 "€3,065.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG Ψύκτη λαδιού D20-12-BP25 Forced Air Oil Cooler, DC, 20 hp Απομάκρυνση θερμότητας, 50 GPM Μέγ. Ροή, 377 PSI Μέγ. Πίεση
€1,370.57 /μονάδα