AKG D16-12 Ψυγείο λαδιού 12 Vdc 4-50 Gpm 0.19 Hp | AD9RLY 4UJF5

AKG D16-12 Ψύκτης λαδιού 12 Vdc 4-50 Gpm 0.19 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RLY Μοντέλο: D16-12Cross Ref: 4UJF5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,025.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο λαδιού καταναγκαστικού αέρα
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Βάθος6.52 "
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Σειρά ροής (GPM)από 4 έως 50
Ύψος13.63 "
Η θερμότητα HP αφαιρέθηκε16
Μέγιστη. Πίεση377 PSI
Μέγιστη. Θερμ.250
Κινητήρες Amps17
Κινητήρας HP0.19
Πλαίσιο NEMA / IECIP 68
Μέγεθος θύραςΣΑΕ # 16
ΧαρακτηριστικάΜοτέρ DC
Τάση12 VDC
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.845
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ8419501000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG AL5-1 Ψυγείο λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 Ψύκτης λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23021.65 "€1,864.01
Ψύκτη λαδιού AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23026.38 "€3,065.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG D16-12 Ψύκτης λαδιού 12 Vdc 4-50 Gpm 0.19 Hp
€1,025.05 /μονάδα