Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKG C-70100BG Αερόψυκτος Aftercooler Max Hp 25 100 Cfm | AD9RMH 4UJG5

AKG C-70100BG Αερόψυκτος Aftercooler Max Hp 25 100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RMH Μοντέλο: C-70100BGCross Ref: 4UJG5
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
€596.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύξη με αέρα
Βάθος1.77 "
Ύψος9.17 "
Μέγιστη. Ροή CFM @ 100 PSI100
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Πίεση60 PSI
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο
Πλάτος17.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8825
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό πτερυγίων (αλουμίνιο)
    • Μέγιστη. Συμπιεστής HP (25)
    • NPT Inlet / Outlet Air (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Θερμ.ΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG CC100-1 Αερόψυκτος Aftercooler Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€1,889.72
AKG CC200-1 Αερόψυκτο Aftercooler Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,205.62
AKG CC450-1 Αερόψυκτο Aftercooler Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,210.87
AKG CC600-1 Air Aftercooler Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€4,686.36
AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€11,183.62
AKG CC2500-3 Air Aftercooler Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€13,789.89
AKG CC3500-3 Air Aftercooler Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€17,075.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG C-70100BG Αερόψυκτος Aftercooler Max Hp 25 100 Cfm
€596.64 /μονάδα