AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9

AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RLT Μοντέλο: CC1600-3Cross Ref: 4UJE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,183.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύξη με αέρα
Βάθος24.76 "
Ύψος35.9 "
Μέγιστη. Amps13.2/6.6
Μέγιστη. Ροή CFM @ 100 PSI2300
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Ελάχ. Πίεση60 PSI
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο
Τάση230/460
Πλάτος40.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)105.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας HP (5)
    • Υλικό πτερυγίων (αλουμίνιο)
    • Κουτί διακλάδωσης (Ηλεκτρικό μονό σημείο)
    • Μέγιστη. Συμπιεστής HP (350)
    • NPT Inlet / Outlet Air (In.) (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Θερμ.ΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG CC100-1 Αερόψυκτος Aftercooler Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€1,889.72
AKG CC200-1 Αερόψυκτο Aftercooler Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,205.62
AKG CC450-1 Αερόψυκτο Aftercooler Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,210.87
AKG CC600-1 Air Aftercooler Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€4,686.36
AKG CC2500-3 Air Aftercooler Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€13,789.89
AKG CC3500-3 Air Aftercooler Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€17,075.31
AKG C-1835BG Αερόψυκτος Aftercooler Max Hp 10 35 Cfm | AD9RMF 4UJG3 C-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "€433.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm
€11,183.62 /μονάδα