AKG AP70-8051 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 59.9hp Αφαιρείται η θερμότητα | AF2AJY 6PKU5

AKG AP70-8051 Ψύκτης λαδιού AC κινητήρας 59.9 ίππων που αφαιρέθηκε με θερμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AJY Μοντέλο: AP70-8051Cross Ref: 6pku5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,148.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο λαδιού καταναγκαστικού αέρα
Ντεσιμπέλ92
Εκτόπισμα4.88 Cu.N.
Τύπος φίλτρουΠεριστροφή
φινίρισμαΜαύρη
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςαλουμίνιο
Η θερμότητα HP αφαιρέθηκε59.9
Μέγεθος θύρας εισόδουΚωδικός 61, 2 "Φλάντζα
Μικρόνια9
Κινητήρες AmpsΑνεμιστήρας - 6.2 / 3.1 Αντλία -19.6 / 9.8
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑτσάλι
Κινητήρας HPΑντλία ανεμιστήρα - 2 - 7.5
Συνολικό βάθος38 "
συνολικό ύψος31.4 "
συνολικό πλάτος38.2 "
Υλικό αντλίαςΧάλυβας/Αλουμίνιο
Αντλία RPM1750
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC με αντλία
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 179.17
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό ανεμιστήρα (νάιλον)
    • Υλικό προστατευτικού ανεμιστήρα (ατσάλι)
    • GPM @ 1750 RPM (36.5)
    • Μέγεθος θύρας εξόδου (SAE # 20)
    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθοςφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
AKG AL5-1 Ψυγείο λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 Ψύκτης λαδιού Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 12AC κινητήρα115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 16AC κινητήρα115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Ψυγείο λαδιού Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23021.65 "€1,864.01
Ψύκτη λαδιού AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Ψυγείο λαδιού Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Μαύρο βαμμένο-ΣΑΕ # 20AC κινητήρα115/23026.38 "€3,065.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG AP70-8051 Ψύκτης λαδιού AC κινητήρας 59.9 ίππων που αφαιρέθηκε με θερμότητα
€8,148.48 /μονάδα