Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1212MWOSS Male Elbow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQU 1LNR1

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1212MWOSS αρσενικός αγκώνας x ring Boss x Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EQU Μοντέλο: 6801-1212MWOSSCross Ref: 1LNR1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€262.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΑφεντικό JIC x O-Ring
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας1-1/16-12
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Μέγιστη. Πίεση4800 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO Αρσενικό αγκώνα 37 μοιρών Σωλήνας x Αρσενικό | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOΑναλαμπή x MNPT1-5/16-123500 psi1"€274.94
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0404NWOSS Αρσενικό Ebow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404 NWOSSΑφεντικό JIC x O-Ring7 / 16-206000 psi1 / 4 "€50.90
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0505NWOSS Αρσενικό αγκώνα 37 Μοίρες 5/16 ίντσες | AB2EQM 1LNP4 6801-0505 NWOSSΑφεντικό JIC x O-Ring1 / 2-206000 psi5 / 16 "€231.28
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0606NWOSS Αρσενικός αγκώνας σωλήνας x Ο-ring Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606 NWOSSΑφεντικό JIC x O-Ring9 / 16-186000 psi3 / 8 "€56.66
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0808NWOSS Αρσενικό Ebow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808 NWOSSΑφεντικό JIC x O-Ring3 / 4-166000 psi1 / 2 "€148.25
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1008NWOSS Αρσενικό Ebow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008 NWOSSΑφεντικό JIC x O-Ring3 / 4-165000 psi5 / 8 "€316.44
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0810NWOSS Αρσενικό Ebow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810 NWOSSΑφεντικό JIC x O-Ring7 / 8-145000 psi1 / 2 "€319.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1212MWOSS αρσενικός αγκώνας x ring Boss x Jic
€262.75 /μονάδα