Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1008SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENX 1LNJ3

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1008SS Θηλυκός σύνδεσμος 37 μοιρών σωλήνας x θηλυκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2ENX Μοντέλο: 2405-1008SSCross Ref: 1LNJ3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€145.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΑναλαμπή x FNPT
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας7 / 8-14
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENP 1LNH5 2405-0402SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "€27.96
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "€43.43
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0504SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENR 1LNH7 2405-0504SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€59.42
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENT 1LNH8 2405-0604SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "€42.75
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENU 1LNH9 2405-0606SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€57.76
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0806SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€63.54
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0808SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€90.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1008SS Θηλυκός σύνδεσμος 37 μοιρών σωλήνας x θηλυκός
€145.81 /μονάδα