APPLETON ELECTRIC CMLEDA252D5BUF Φωτιστικό Led, Κρεμαστό, 250W, Με ασφάλεια, Hub 3/4 ιντσών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ9CXG Μοντέλο: CMLEDA252D5BUF
Περιορισμένη διαθεσιμότητα
€6,105.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό κρεμαστό κόσμημα
ΕγκρίσειςcCSAus, UL
Μέση Ζωή:60000 ώρες
Χρωματική θερμοκρασία5,000 °K
Χρώμα:Γκρί
ΚλειστοίΝαι
Ισοδύναμη ισχύς250 W
Οικογενειακή ΣειράΦωτιστικά Appleton, σειρά CMLED
Υλικό ΕξαρτήματοςΑλουμίνιο
Τύπος εξαρτήματος:Αντιεκκρηκτικοί
ΦλάντζαΝαι
ΕπιφυλακτικόςΟχι
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
Βαθμολογία IpIP66, IP67
Κουτί διακλάδωσηςΟχι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςLED
Τύπος λάμπας:LED
Υλικό φακούΠοτήρι
Lumens10,000
lumens:8.982 χιλ. λμ
Βαθμολογία MarineΟχι
ΒάσηΚρεμαστά
Τοποθέτηση:Κρεμαστά
Βαθμολογία NemaNEMA 3R, NEMA 4X
Ονομαστική τάση120 VAC, 125 VDC, 208 VAC, 240 VAC, 250 VDC, 277 VAC
Power76 W, 77 W, 75 W
Πηγές ενέργειας:120-277 VAC
Σειρά ΠροϊόντωνCMLED
Σχήμα:Κυλινδρικές
Πρότυπο:Κατηγορία Ι Κατηγορία 1, Τάξη ΙΙ Μεραρχία 1, Τάξη ΙΙ Τμήμα ΙΙ, Τάξη III
ΕπιλέξτεΒιομηχανικά
Τύπος:Εργοστασιακά σφραγισμένο φωτιστικό
Τάση120~277 VAC, 125~300 VDC
Ισχύς σε βάτ:250 W
Υγρές τοποθεσίεςΝαι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BHC Led Light Fixture, Mounting Pendent, 100W, Μέγεθος Hub 3/4 Inch | BJ9CNN CMLEDA102D5BHC€4,698.41
RFQ
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BHG Φωτιστικό LED, Στήριξη σε κρεμαστό κόσμημα, 100W, Μέγεθος πλήμνης 3/4 ιντσών | BJ9CNQ CMLEDA102D5BHG€4,400.31
RFQ
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BH Φωτιστικό LED, Στήριξη σε κρεμαστό, 100W, Μέγεθος πλήμνης 3/4 ιντσών | BJ9CNR CMLEDA102D5BH€4,340.66
RFQ
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BHF Φωτιστικό LED, Στήριγμα σε κρεμαστό κόσμημα, 100W, Μέγεθος πλήμνης 3/4 ιντσών | BJ9CNU CMLEDA102D5BHF€4,412.23
RFQ
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BU Φωτιστικό LED, Στήριγμα σε κρεμαστό, 100W, Μέγεθος πλήμνης 3/4 ιντσών | BJ9CNW CMLEDA102D5BU€4,351.04
RFQ
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BHGF Φωτιστικό LED, Στήριξη σε κρεμαστό κόσμημα, 100W, Μέγεθος πλήμνης 3/4 ιντσών | BJ9CNX CMLEDA102D5BHGF€4,471.84
RFQ
APPLETON ELECTRIC CMLEDA102D5BUF Φωτιστικό LED, Στήριγμα σε κρεμαστό, 100W, Μέγεθος πλήμνης 3/4 ιντσών | BJ9CNY CMLEDA102D5BUF€4,412.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC CMLEDA252D5BUF Φωτιστικό Led, Κρεμαστό, 250W, Με ασφάλεια, Hub 3/4 ιντσών
€6,105.49 /μονάδα