Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIROTRONICS MC2004531J Ρελέ καθυστέρησης χρόνου 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77

AIROTRONICS MC2004531J Ρελέ χρονικής καθυστέρησης 230VAC 25A SPST

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KJJ Μοντέλο: MC2004531JΣταυρός: 40AP77
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
€86.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΔιακόπτης εμβάπτισης
βάση ΤύποςΔεν εφαρμόζεται
Πηνία πηνίου230 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)25A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Υλικό επαφήςΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου
Ηλεκτρική σύνδεσηΑναρτημένο στην επιφάνεια
ΛειτουργίαΚαθυστέρηση στην κατασκευή, Καθυστέρηση στο σπάσιμο, μεμονωμένη λήψη, διάστημα, ποσοστό
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1023 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.1 sec.
ΒάσηΕπιφάνεια
Αριθμός συναρτήσεων5
Λειτουργικές λειτουργίες5
Καρφίτσες5
ΡευματοδότηςΔεν εφαρμόζεται
Ένδειξη κατάστασηςLED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΤιμή
AIROTRONICS MC1004531J Ρελέ καθυστέρησης χρόνου 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC€86.78
AIROTRONICS MC3004531J Ρελέ καθυστέρησης χρόνου 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC€86.05
AIROTRONICS MC7004531J Ρελέ καθυστέρησης χρόνου 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC€86.21
AIROTRONICS MC4004531J Ρελέ καθυστέρησης χρόνου 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC€86.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIROTRONICS MC2004531J Ρελέ χρονικής καθυστέρησης 230VAC 25A SPST
€86.05 /μονάδα