AIRMASTER FAN 71583 Κυκλοφορητής Αέρα 24 Inch 115v | AF7WWN 22UK96 / CA24OW

AIRMASTER FAN 71583 Κυκλοφορητής Αέρα 24 Inch 115v

Στοιχείο: AF7WWN Μοντέλο: 71583Cross Ref: 22UK96 / CA24OW

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.600
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.400
Air Velocity (FPM) @ 40 ft200
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.100
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.100
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM4400
CFM χαμηλή2460
Μέσο CFM3460
CFM / Watt18.2
καλώδιο Μήκος15ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1100
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος30 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1100
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Εκτός Dia.27 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου71dBA
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts260
Πλάτος27 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.87
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414513000

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Blade Dia.Υψηλή CFMΕπίπεδο ήχουΘερμική προστασίαWattsΠλάτοςΎψοςΤιμή
AIRMASTER FAN CA30OW Κυκλοφορητής Αέρα 30 Inch 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582 CA30OW33 "30 "610076dBAAUTO26533 "30 "€612.81
AIRMASTER FAN 71580 Κυκλοφορητής Αέρα 24 Inch 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBAΝαι27032 "96 "-
RFQ
AIRMASTER FAN CA30OAP Κυκλοφορητής Αέρα 30 Inch 115v | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAAUTO27033 "96 "€804.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 71583 Κυκλοφορητής Αέρα 24 Inch 115v